曜日別特売
K-106-3 自由錐    センタードリル 神沢 81611427

K-106-3 自由錐    センタードリル 神沢 81611427
K-106-3 自由錐    センタードリル 神沢 81611427

自由錐 センタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード81611427品番K-106-3
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

切削に優れたハイスピード鋼です。
自由錐W-E型木工用センタードリルです。
可変式穴あけ工具です。

用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上材質センタードリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~200適合板厚30mmまで
注意
※刃の取扱いに注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする