曜日別特売
NO.41F 8MM しいたけビットF スターエム 81612669

NO.41F 8MM しいたけビットF スターエム 81612669
NO.41F 8MM しいたけビットF スターエム 81612669
NO.41F 8MM しいたけビットF スターエム 81612669
NO.41F 8MM しいたけビットF スターエム 81612669

しいたけビットF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード81612669品番NO.41F 8MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。
ストッパー座金の取付け方によって深植・浅植兼用に使えます。
ストッパーが固定式でないため、木の表皮を傷めません。

用途シイタケの菌を打ち込むための浅穴・深穴あけに最適。付属品浅植え・深植え兼用ストッパー付材質軸:普通鋼、刃:普通鋼適正回転数(回転/分)6000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする