曜日別特売
NO.41F 9.2MM しいたけビットF スターエム 81612687

NO.41F 9.2MM しいたけビットF スターエム 81612687
NO.41F 9.2MM しいたけビットF スターエム 81612687
NO.41F 9.2MM しいたけビットF スターエム 81612687
NO.41F 9.2MM しいたけビットF スターエム 81612687

しいたけビットF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード81612687品番NO.41F 9.2MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。
浅植え・深植え兼用のストッパー付です。
ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。
錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。
電気ドリルにてご使用ください。

用途しいたけ菌埋込み9.2mm穴あけ用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする