エーインサイト
トーチライトカメラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81624700
品番
AI-TC01
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フラッシュライトにカメラがついたトーチライト。赤外線で暗闇での撮影もできるので、夜の散歩やサイクリング時にドライブレコーダー代わりに手軽にご使用いただけます。フラッシュライトは強弱点滅の切替が可能。
長さ(mm)
22.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
6.5×5.6
センサー
8MG有効pixel CMOS
保存形式
動画:AVI/写真:JPEG
充電時間(時間)
4
LED
白色LED3W、モード:強・弱・点滅、ライト視野角100度
バッテリー容量(mAh)
4000
端子
USB2.0、microSDスロット(microSD128GBまで)