曜日別特売
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109

本体

INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109
INS LIPLAY C GREEN VN チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 81626109

チェキ instax mini Liplay

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード81626109品番INS LIPLAY C GREEN VN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。
最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。
Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。
カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。

寸法(mm)82.5×122.9×36.7グリーン質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする