SHIMANO(シマノ)
ダイナモハブ EDH3D32ASG5 36H QR E2 6V-3.0W シルバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81626854
品番
EDH3D32ALG5
参考基準価格(税別)
¥10,628
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ハブダイナモ DH-3D32-QR 36H 16-28 クリア
用途
カラー:クリア
O.L.D.(mm) x Axle Length(mm):100×108
対応ホイールサイズ:16-28インチ
スポーク穴:36H
色
シルバー