曜日別特売

EHBTC50015A フロントハブ 36H 15mm Eスルー OLD100 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81628534品番EHBTC50015A
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
高剛性かつ軽量の15 mm E-スルースキュワーシステム
ラビリンスコンタクトシール

用途
O.L.D.: 100 mm
#13および #14スポークに対応
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする