曜日別特売
- 補修パーツ 部品D H-103用インナーパッドセット Kawasumi(川住製作所) 81630169

補修パーツ 部品D H-103用インナーパッドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード81630169品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

急な雨に被せるだけで簡単装着!
取り付けは簡単。不要な時は収納袋に入れてスッキリ収納。
縫目には裏から止水テープを施し防水性にも優れてます。
リュックカバ―にも使える万能商品!
反射材がポケット部分についているので、夜道でも安心。

用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅33×長さ45×高さ28cm
重量:(約)130g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする