三和化工
独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
300×t3
300×t3
300×t3
300×t1
300×t5
300×t15
300×t20
300×t30
300×t50
500×t1
500×t5
500×t10
500×t20
500×t30
1000×t1
1000×t3
1000×t5
1000×t10
1000×t20
1000×t30
1000×t50
300×t10
500×t3
500×t15
500×t50
アズワン品番
4-5893-02
4-5893-02
4-5893-02
4-5896-02
4-5893-01
4-5893-03
4-5893-05
4-5893-06
4-5893-07
4-5893-08
4-5894-01
4-5894-03
4-5894-04
4-5894-06
4-5894-07
4-5895-01
4-5895-02
4-5895-03
4-5895-04
4-5895-06
4-5895-07
4-5895-08
4-5896-01
4-5896-03
4-5896-04
4-5896-05
4-5896-06
4-5896-07
4-5896-08
4-5897-01
4-5897-02
4-5897-03
4-5897-04
4-5897-05
4-5897-08
4-5898-01
4-5898-03
4-5898-07
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81633940
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
緩衝性、止水性に優れている。
材質
PE
寸法(mm)
300×t3
色
グレー
熱伝導率(W/mk)
0.043(at0℃)
発泡倍率
(目安)14倍
アズワン品番
4-5893-02
伸び
100%