曜日別特売
- 導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り 三和化工 81634439

導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)300×t50アズワン品番4-5902-08注文コード81634439品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

緩衝性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。

材質PE寸法(mm)300×t50引張強度(MPa)0.3熱伝導率(W/mk)0.036(at0℃)アズワン品番4-5902-08見掛密度(kg/m3)50伸び125%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする