コンサス
サニタリー直管SUS316L 8A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
長さ(mm)
1500
100
200
300
500
1000
1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81636234
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥47,850
販売価格(税別)
¥
43,500
バスケットに入れる
材質
SUS316L
長さ(mm)
1500
サイズ
管:8A
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
13.8
アズワン品番
4-5795-06