- サニタリー直管SUS316L 10A コンサス 81636250

サニタリー直管SUS316L 10A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
長さ(mm)100
内容量1個注文コード81636250品番-
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥10,373
販売価格(税別)
9,430
材質SUS316L長さ(mm)100サイズ管:10A内径(Φmm)14外径(Φmm)17.3アズワン品番4-5795-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする