コンサス
サニタリー直管SUS316L 10A
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
長さ(mm)
1500
100
200
300
500
1000
1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81636295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥51,260
販売価格(税別)
¥
46,600
バスケットに入れる
材質
SUS316L
長さ(mm)
1500
サイズ
管:10A
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
17.3
アズワン品番
4-5795-12