コンサス
サニタリー直管SUS316L 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
長さ(mm)
500
100
200
300
500
1000
1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81636575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
材質
SUS316L
長さ(mm)
500
サイズ
管:1.5S
内径(Φmm)
35.7
外径(Φmm)
38.1
アズワン品番
4-5797-10