コンサス
サニタリー直管SUS316L 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
長さ(mm)
1000
100
200
300
500
1000
1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81636706
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
材質
SUS316L
長さ(mm)
1000
サイズ
管:2S
内径(Φmm)
47.8
外径(Φmm)
50.8
アズワン品番
4-5797-17