曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 2.5S コンサス 81636740

サニタリー直管SUS304 2.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
長さ(mm)200
内容量1個注文コード81636740品番-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790
材質SUS304長さ(mm)200サイズ管:2.5S内径(Φmm)59.5外径(Φmm)63.5アズワン品番4-5796-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする