コンサス
サニタリー直管SUS316L 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
長さ(mm)
300
100
200
300
500
1000
1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81636925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
材質
SUS316L
長さ(mm)
300
サイズ
管:3S
内径(Φmm)
72.3
外径(Φmm)
76.3
アズワン品番
4-5797-27