コンサス
サニタリー直管SUS304 4S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
長さ(mm)
1000
100
200
300
500
1000
1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81637004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥44,440
販売価格(税別)
¥
40,400
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
1000
サイズ
管:4S
内径(Φmm)
97.6
外径(Φmm)
101.6
アズワン品番
4-5796-35