アズワン
丸カットステンレスメッシュ 40メッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1セット(5枚)
1セット(10枚)
アズワン品番
4-5933-03
4-5931-03
4-5933-03
4-5935-03
4-5932-03
4-5934-03
4-5936-03
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
81638167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:43.1%
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.44
線径(Φmm)
0.22
寸法(Φmm)
220
メッシュ
40
織り方
平織
アズワン品番
4-5933-03
目開き(mm)
0.42