アズワン
丸カットステンレスメッシュ 80メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1セット(5枚)
1セット(10枚)
アズワン品番
4-5931-06
4-5931-06
4-5933-06
4-5935-06
4-5932-06
4-5934-06
4-5936-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
81638246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:39.1%
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.24
線径(Φmm)
0.12
寸法(Φmm)
170
メッシュ
80
織り方
平織
アズワン品番
4-5931-06
目開き(mm)
0.2