曜日別特売
- 丸カットステンレスメッシュ 165メッシュ アズワン 81638395

丸カットステンレスメッシュ 165メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)
アズワン品番4-5931-11
内容量1セット(5枚)注文コード81638395品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:45.6/%材質SUS316厚さ(mm)0.1線径(Φmm)0.05寸法(Φmm)170メッシュ165織り方平織アズワン品番4-5931-11目開き(mm)0.104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする