アズワン
丸カットステンレスメッシュ 170メッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1セット(5枚)
1セット(10枚)
アズワン品番
4-5935-12
4-5931-12
4-5933-12
4-5935-12
4-5932-12
4-5934-12
4-5936-12
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
81638447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:35.7/%
材質
SUS316
厚さ(mm)
0.12
線径(Φmm)
0.06
寸法(Φmm)
470
メッシュ
170
織り方
平織
アズワン品番
4-5935-12
目開き(mm)
0.089