曜日別特売
- 丸カットステンレスメッシュ 120メッシュ アズワン 81639619

丸カットステンレスメッシュ 120メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
アズワン品番4-5932-08
内容量1セット(10枚)注文コード81639619品番-
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥18,370
販売価格(税別)
16,700

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:33.0/%材質SUS316厚さ(mm)0.18線径(Φmm)0.09寸法(Φmm)160メッシュ120織り方平織アズワン品番4-5932-08目開き(mm)0.122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする