フロン工業
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
4-5858-03
4-5857-03
4-5858-03
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81640005
品番
F-2364-004
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズ
Rc1/4
電圧(V)
AC100
コード
(番号)F-2364-004
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
アズワン品番
4-5858-03
圧力(MPa)
IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1