tantore
PTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23%
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法(mm)
200×200
100×100
200×200
500×500
1000×1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81640687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,120
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。
寸法(mm)
200×200
アズワン品番
4-5790-04
オートクレーブの可否
可
開口率(%)
23
糸径(μ)
220
開き
200μ