曜日別特売
- PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% tantore 81640748

- PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% tantore 81640748
- PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% tantore 81640748

PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)1000×1000
内容量1枚注文コード81640748品番-
参考基準価格(税別)¥210,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

寸法(mm)1000×1000アズワン品番4-5792-05開口率(%)8糸径(μ)260開き100μ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする