MONOVATE(旧:日東金属工業)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
容量(L)
80
80
300
400
500
750
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81641405
品番
KTT-ST-47
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ470×H500
質量(kg)
13
サイズ
ドレン:1S
容量(L)
80
アズワン品番
2-110-09