KTT-ST-77H 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 81641439

底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
容量(L)500
内容量1個注文コード81641439品番KTT-ST-77H
参考基準価格(税別)¥505,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。

材質SUS304寸法(mm)Φ770×H1130質量(kg)63サイズドレン:2S容量(L)500アズワン品番2-110-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする