曜日別特売

精密圧縮コイルバネ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
外径(Φmm)6.5
6.5
20
5
7
7.5
21
22
12
13
14
10
28
19
24
32
26
30
4
4.5
6
8
9
11
3.5
5.5
16
15
18
8.5
9.5
36
17
自由長(mm)17
17
8.5
78
71
13
14
26
40
24
12
43
32
35
33
28
23
102
81
91
46
48
97
50
47
57
11
20
9
38
16
19
75
10
41
36
42
45
61
44
27
63
110
31
82
25
29
18
21
34
52
58
54
53
77
95
70
51
22
84
105
109
37
85
66
126
7.5
39
98
7
69
72
線径(Φmm)0.65
内容量1袋(20個)注文コード81646217品番C065-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760

精密機器への使用可

用途
汎用性
材質SWPA形状クローズエンド線径(Φmm)0.65外径(Φmm)6.5自由長(mm)17総巻数(巻)9.5ばねの種類精密圧縮コイルバネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81647590
2025-03-18
用途: スケーターバイクのリアブレーキのリターンスプリングです。
その他業種

狙い通りのスプリングで満足しています。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする