SHK
精密圧縮コイルバネ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(20個)
1袋(3個)
1袋(10個)
外径(Φmm)
12
12
12
20
5
7
7.5
21
22
6.5
13
14
10
28
19
24
32
26
30
4
4.5
6
8
9
11
3.5
5.5
16
15
18
8.5
9.5
36
17
自由長(mm)
35
35
35
57
16
78
71
13
14
26
40
17
24
12
43
32
33
28
23
102
81
91
46
48
97
50
47
11
8.5
20
9
38
19
75
10
41
36
42
45
61
44
27
63
110
31
82
25
29
18
21
34
52
58
54
53
77
95
70
51
22
84
105
109
37
85
66
126
7.5
39
98
7
69
72
線径(Φmm)
1.4
2.3
2.6
0.65
0.6
3.2
1.8
0.7
1
1.2
0.9
2.9
2
1.6
0.5
0.4
0.8
1.4
全167種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
81646585
品番
C120-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
精密機器への使用可
用途
汎用性
材質
SWPA
形状
クローズエンド(両端研磨付)
線径(Φmm)
1.4
外径(Φmm)
12
自由長(mm)
35
総巻数(巻)
11.5
ばねの種類
精密圧縮コイルバネ