曜日別特売
UE-0647 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649760

 

UE-0647 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649760
UE-0647 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649760
UE-0647 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649760
UE-0647 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649760
UE-0647 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649760
UE-0647 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649760

モンテ ダブルクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)上段3、下段11
内容量1個注文コード81649760品番UE-0647
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2部屋(上段・下段)に入れるものを分けて使えるクーラバッグ。上下段用の中敷2枚セット。上下ともにダブルファスナーで開け閉めしやすい。下段のメッシュポケットには保冷剤を入れて使える。使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納できる。上段:食器やお菓子など乾いたものが入る。ゴムベルト、メッシュポケット付。

材質本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)、上段内生地:ポリエステル(PUコーティング)、下段内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレンカーキサイズM質量(g)500容量(L)上段3、下段11収納数下段:飲料水(500mLペットボトルが10本)や食材などの保冷するものを入れられる。収納寸法(mm)310×260×90(収納ベルト使用時)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×260×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする