曜日別特売
UW-3569 CS Forest Cafe タンブラー CAPTAIN STAG 81649909

 

UW-3569 CS Forest Cafe タンブラー CAPTAIN STAG 81649909
UW-3569 CS Forest Cafe タンブラー CAPTAIN STAG 81649909

CS Forest Cafe タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード81649909品番UW-3569
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。タンブラードリンクやカクテルが映える、シンプルで使いやすいタンブラー。高さがあるのでカトラリースタンドとしても使えます。スティック状の野菜やお菓子を入れてパーティーシーンにも。口当たりのよさにこだわり、飲み口の薄さを約1mmに仕上げました。飲み物本来の味や香りを楽しめます。スタッキングもOKです。

材質本体;飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)グリーン容量(mL)360質量(g)67寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする