曜日別特売
UC-0602 カルバーロ FDテーブル120×60 CAPTAIN STAG 81649970

 

UC-0602 カルバーロ FDテーブル120×60 CAPTAIN STAG 81649970
UC-0602 カルバーロ FDテーブル120×60 CAPTAIN STAG 81649970
UC-0602 カルバーロ FDテーブル120×60 CAPTAIN STAG 81649970
UC-0602 カルバーロ FDテーブル120×60 CAPTAIN STAG 81649970

カルバーロ FDテーブル120×60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード81649970品番UC-0602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量折りたたみテーブル。3段階に高さ調節可能。持ち運びに便利なハンドル付き。組立簡単。

材質天板の材質:PET(表面加工=メラミン樹脂コーティング) 構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)質量(kg)4.4耐荷重(kg)30(均等)収納寸法(mm)600×600×高さ90寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1200×600×440・605・685
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする