曜日別特売
US-1231 フラボード CSバターノート CAPTAIN STAG 81650006

 

US-1231 フラボード CSバターノート CAPTAIN STAG 81650006
US-1231 フラボード CSバターノート CAPTAIN STAG 81650006
US-1231 フラボード CSバターノート CAPTAIN STAG 81650006
US-1231 フラボード CSバターノート CAPTAIN STAG 81650006
US-1231 フラボード CSバターノート CAPTAIN STAG 81650006
US-1231 フラボード CSバターノート CAPTAIN STAG 81650006

フラボード CSバターノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード81650006品番US-1231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。

仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着)その他【空気室】1気室材質PVCビニル EVAマット質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11カーキ寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi)バルブ種類スプリングバルブ収納時寸法(cm)90×45×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする