UM-1624 虫除ミスト CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650146

 

UM-1624 虫除ミスト CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650146
UM-1624 虫除ミスト CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650146

虫除ミスト CS×住友化学園芸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)81
内容量1本注文コード81650146品番UM-1624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ヤブ蚊だけでなく、ブユ・マダニにも効く虫除けミスト。
天然ユーカリオイル配合でお肌にやさしい。無香料。
皮ふアレルギーテスト済で、お子様にも安心。

材質有効成分:ディート【ディート濃度】100g中5g、その他の成分:エタノール、ユーカリ油、水容量(mL)60質量(g)81寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約44×30×130医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする