CAPTAIN STAG
虫除ミスト CS×住友化学園芸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
229
81
229
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81650155
品番
UM-1625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ヤブ蚊だけでなく、ブユ・マダニにも効く虫除けミスト。
天然ユーカリオイル配合でお肌にやさしい。無香料。
皮ふアレルギーテスト済で、お子様にも安心。
材質
有効成分:ディート【ディート濃度】100g中5g、その他の成分:エタノール、ユーカリ油、水
容量(mL)
200
質量(g)
229
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約80×35×220
医薬品医療機器等法
医薬部外品