UB-3070 モンテ 撥水キルティングレジャーシート CAPTAIN STAG 81650164

 

UB-3070 モンテ 撥水キルティングレジャーシート CAPTAIN STAG 81650164
UB-3070 モンテ 撥水キルティングレジャーシート CAPTAIN STAG 81650164
UB-3070 モンテ 撥水キルティングレジャーシート CAPTAIN STAG 81650164
UB-3070 モンテ 撥水キルティングレジャーシート CAPTAIN STAG 81650164
UB-3070 モンテ 撥水キルティングレジャーシート CAPTAIN STAG 81650164
UB-3070 モンテ 撥水キルティングレジャーシート CAPTAIN STAG 81650164

モンテ 撥水キルティングレジャーシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(cm)200×180
内容量1枚注文コード81650164品番UB-3070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水を弾く、撥水加工のレジャーシート。大人が横になれるゆったりサイズ。厚手のキルティングで優しい座り心地。収納ベルトで持ち運びが簡単、肩掛け・手持ちもOK。四隅にペグ止めができるループ付き(ペグは別売り)表面は水や汚れに強い撥水加工。超音波溶着により縫い目がないので水が染み込みにくい。裏面はアルミ蒸着で断熱効果あり。

材質本体表面:ポリエステル(撥水加工)、中綿:ポリエステル、表面:ポリエチレンシート(アルミ蒸着) ベルト:ポリプロピレンカーキ質量(g)1080寸法(幅W×奥行D)(mm)約2000×1800寸法(cm)200×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする