曜日別特売
UH-4728 ガード付きカッティングボード CAPTAIN STAG 81650207

 

UH-4728 ガード付きカッティングボード CAPTAIN STAG 81650207
UH-4728 ガード付きカッティングボード CAPTAIN STAG 81650207
UH-4728 ガード付きカッティングボード CAPTAIN STAG 81650207

ガード付きカッティングボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード81650207品番UH-4728
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

食材をこぼさず移動できるガード付。軽くて使いやすい、便利な目盛り付き。裏面はフラットに使用可能、滑りにくいストッパー付。塩素系漂白剤使用可能。食洗器使用可能。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90度)、芯材:紙グレー×ホワイト質量(g)310寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×325×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする