曜日別特売
UG-1591 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650216

 

UG-1591 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650216
UG-1591 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650216
UG-1591 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650216
UG-1591 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650216
UG-1591 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650216

ラウンド グリルプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード81650216品番UG-1591
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

薄くて軽い、熱伝導に優れたアルミ製。丈夫で長持ち、錆びにくい。蓄熱性の高い鋳物製。ソロ焚き火台・ジュニアタイプガスカセットコンロで使えるミニサイズのグリルプレート。焚き火・ガス火・IH、オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼質量(g)380寸法(cm)20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約250×200×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする