曜日別特売
UM-1606 蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650338

 

UM-1606 蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650338
UM-1606 蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650338
UM-1606 蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650338
UM-1606 蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650338

蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30巻)注文コード81650338品番UM-1606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

住友化学の有効成分メトフルトリンを主成分とする、存在感のある「黒い」蚊取り線香。通常の蚊取り線香に比べて約2倍の「極太」・「極厚」仕様で、煙量も多く、効果が抜群です。
約5時間持続可能。太さ約2倍
6m(3m×2)範囲のバリア効果。
蚊成虫の駆除(屋内)及び忌避(屋外)。シックな「ブラック」カラー

材質有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)0.003%、その他の成分:デヒドロ酢酸Na、着火剤、植物混合粉、その他3成分質量(g)18寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×94×6医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする