LAM-07SG アンターム グレー タカショー 81651266

アンターム グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)約25
内容量1個注文コード81651266品番LAM-07SG
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アンティーク調の美しい曲線。美しい曲線は、空間に上品さを与えます。アンティーク調の味わい深い質感で、空間に豊かな表情を与えます。2色のカラー展開でさまざまな空間に対応しています。

用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング材質ライトセメント質量(kg)8サイズタイプ水抜き穴あり容量(L)約25内径(Φmm)約340寸法(Φ×高さH)(mm)約410×250
注意
※ハンドメード商品のため、同一商品でも仕上がりの色味、サイズが異なる場合があります。またポットは割れ物ですので、強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする