曜日別特売
BO8006 4ブルー 4L 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 81651729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷凍倉庫用防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズ4L
ブルー
ウエスト(cm)114~127
内容量1本注文コード81651729品番BO8006 4ブルー 4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

-40℃対応モデル
ウエストアジャスター付き
制電
3Dカット
撥水
強靭

種別防寒パンツブルーサイズ4L混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート股下(cm)75ウエスト(cm)114~127
注意
※画像パンツのみ
※洗濯時、ドライクリーニングまたは手洗い推奨
※Thinsulate、シンサレートは、3M社の商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする