TANS3-8 薄板用取付ナット ラクテム 81652727

 

TANS3-8 薄板用取付ナット ラクテム 81652727
TANS3-8 薄板用取付ナット ラクテム 81652727
TANS3-8 薄板用取付ナット ラクテム 81652727
TANS3-8 薄板用取付ナット ラクテム 81652727
TANS3-8 薄板用取付ナット ラクテム 81652727

薄板用取付ナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個寸法h(mm)3.2注文コード81652727品番TANS3-8
販売価格(税込)¥789
販売価格(税別)
717

薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。

用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP寸法L(mm)8寸法B(mm)10寸法T(mm)3寸法M(mm)M6寸法h(mm)3.2材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ma(mm)M3ねじ山種類並目
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。取り付け可能な厚みについては【寸法h】をご確認ください。【寸法h】以上の厚みも可能ですが、六角ナットの掛かりが少なくなります。六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。重量物のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする