サンコーテクノ
ボルトチェッカー付き同径高ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81654188
品番
TN-W3/8-BC
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
2ヶ所から突出する2色のボルトチェッカーにより、適正なねじ込み長さを目視確認
用途
天井吊り用となっております
材質
スチール
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)14
ねじの呼び
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
50
注意
※締付けトルクを守って施工してください。電動工具で締め付ける場合、使用する機械によっては過剰なトルクがかかり、ねじ部を破壊する恐れがあります。