サンコーテクノ
イージーアイアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(30本)
1箱(30本)
1箱(25本)
ねじの呼び
W3/9
W3/9
W1/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
81654504
品番
EZI-3020PC
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途
チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません
材質
スチール
適合母材
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)14
ねじの呼び
W3/9
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
15
必要中空幅(mm)
(埋込長)20
注意
※吊りボルトをねじ込むと、高ナット側面の2か所から突出するボルトチェッカーで適正なねじ込み長さを目視確認できます
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。