曜日別特売

ドリルスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(130本)
首下長(mm)37
適合板厚(mm)2.3~4.5
材質スチール製
内容量1パック(130本)注文コード81655010品番FLAT-5X37R-130MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,032
販売価格(税別)
1,847

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです

用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です材質スチール製十字穴番号No.2適合板厚(mm)2.3~4.5表面処理三価ユニクロ処理頭部形状サラ頭首下長(mm)37適合母材鋼板頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴頭部径dk(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)24ねじ径d(Φmm)5バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする