サンコーテクノ
ドリルスクリュー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1パック(165本)
1パック(165本)
1パック(130本)
1パック(80本)
1パック(65本)
1パック(100本)
1パック(50本)
1パック(30本)
首下長(mm)
19
19
25
35
45
40
70
適合板厚(mm)
1.6~4.5
1.6~4.5
2.3~4.5
2.3~6.0
材質
スチール製
スチール製
ステンレス製
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(165本)
注文コード
81655125
品番
HEX-5X19-165MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,701
販売価格(税別)
¥
1,546
バスケットに入れる
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
トルク伝達力が高く、緩みにくいです
六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
材質
スチール製
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角頭
首下長(mm)
19
二面幅S(mm)
8
適合母材
鋼板
頭部高さ(mm)
5.2
頭部径dk(mm)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
12
ねじ径d(Φmm)
5
FSC認証
認定
FSC認証番号
C172991
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。