シールスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(165本)
首下長(mm)19
内容量1パック(165本)注文コード81655676品番SP-4X19SWS-165MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
5,400

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました

用途
防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています
材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2適合板厚(mm)1.2~3.2頭部形状ナベ頭首下長(mm)19適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)13ねじ径d(Φmm)4FSC認証認定FSC認証番号C172991バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※相手部材に対して垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする