曜日別特売
KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254

製品画像

KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254
KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254
KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254
KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254
KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254
KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254
KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254
KHF120 業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ 萩原工業 81656254

業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50巻)注文コード81656254品番KHF120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。

用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所にトラスコ品番661-0399幅(mm)130厚さ(mm)8長さ(m)0.19適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ効果(1m範囲)120日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする