SH-24-0016-BK クールⅡ 2Pソファ サンコウ 81656507

SH-24-0016-BK クールⅡ 2Pソファ サンコウ 81656507
SH-24-0016-BK クールⅡ 2Pソファ サンコウ 81656507
SH-24-0016-BK クールⅡ 2Pソファ サンコウ 81656507
SH-24-0016-BK クールⅡ 2Pソファ サンコウ 81656507
SH-24-0016-BK クールⅡ 2Pソファ サンコウ 81656507

クールⅡ 2Pソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード81656507品番SH-24-0016-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

カラバリが豊富な2人掛けデザイナーズソファ!
上質でモダンなデザインで、置くだけでお部屋を高級感のある雰囲気にしてくれます。
カラーは4色からお選びいただけます。

用途
応接室・客室・待合室のソファ、二人掛けソファ、パーソナルチェアとして。
ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×760×620座面高さ(mm)420材質合成皮革、SPU/PVC質量(kg)33.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約 135×76×62座面高(cm)42
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,909/税込12,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする